曜日別特売

深型片手鍋ザル付

深型片手鍋ザル付 - ヒロショウ深型片手鍋ザル付 - ヒロショウ

パスタや麺類をゆでるとの湯切りが簡単です
野菜の湯通し、下茹で、レトルト食品にも便利です
ザルは脚付き鍋から出しても食材が下につかず衛生的
深型で容量たっぷり、縁の広がったふきこぼれにくい構造
調理中でも鍋の中身が見える便利なガラス蓋付

用途調理の際に付属品片手ザル材質本体・ザル/ステンレス鋼、蓋/強化ガラス、ハンドル・ツマミ/フェノール樹脂本体質量(g)960対応オール熱源対応寸法(cm)36.7×21.6×18満水容量(L)4内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19447876FPZ-18
5,000
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする