曜日別特売

深型両手鍋ザル・目皿付

深型両手鍋ザル・目皿付 - ヒロショウ深型両手鍋ザル・目皿付 - ヒロショウ深型両手鍋ザル・目皿付 - ヒロショウ深型両手鍋ザル・目皿付 - ヒロショウ

パスタや麺類をゆでるとの湯切りが簡単です
野菜の湯通し、下茹で、レトルト食品にも便利です
ザルは脚付き鍋から出しても食材が下につかず衛生的
深型で容量たっぷり、縁の広がったふきこぼれにくい構造
調理中でも鍋の中身が見える便利なガラス蓋付

用途調理の際に付属品バスケットザル・目皿材質本体・ザル・目皿/ステンレス鋼、蓋/強化ガラス、ハンドル・ツマミ/フェノール樹脂本体質量(g)1430対応オール熱源対応寸法(cm)34×26×18.5満水容量(L)6内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19447885FPZ-22
6,500
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする