パール金属
銀河エンボス加工ステンレス製片手鍋
表面はキズが付きにくい銀河材エンボス加工。オール熱源対応
材質
本体:ステンレス鋼(クロム17%)、ふた:ステンレス鋼(クロム16%)、取っ手・つまみ:フェノール樹脂、つまみの座板:ナイロン
質量(g)
555
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
335×195×135
深さ(mm)
鍋:80
寸法(cm)
18
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19456897
HC-819
¥
4,800
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください