スクエアポット20

スクエアポット20 - イワタニスクエアポット20 - イワタニスクエアポット20 - イワタニスクエアポット20 - イワタニスクエアポット20 - イワタニスクエアポット20 - イワタニスクエアポット20 - イワタニスクエアポット20 - イワタニ

丸みのある20cm×20cmのスクエアデザイン。ガラス蓋付きで「煮込み料理」や「蒸し料理」「オーブン料理」「炊飯」などマルチに活躍。
鍋の内側と外側に計4層のセラミックコーティングをしたアルミ製で、カセットこんろ以外にも、ガステーブルやIH調理器、オーブンでも使えます。
鍋底の4つのくぼみがイワタニのカセットこんろのごとくにはまる。安定した使用感で安心。
おしゃれなデザインで器としても使える。スクエア型だから収納もしやすい。
インテリアに合わせて選べる3色展開。おそろいカラーの「カセットフー ”ミニ”」とセットで使うと、統一感アップ。
内側も外側もセラミックコーティングされているから、こげつきにくく汚れも落ちやすい。

満水容量(L)2.3材質本体:アルミニウム合金、表面加工:セラミック塗装加工、ガラス蓋:強化ガラス、シリコン、PF樹脂質量(kg)1.1高さ(mm)【本体】75【ガラス蓋】31.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)213×213×102.5※蓋あり内容量1個
注意
※電子レンジは使用不可。
※オーブン使用時は蓋を外してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
満水容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体19561739CB-A-SP20-W2.3ホワイト
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
本体19561748CB-A-SP20-M2.3モカ
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
本体19561757CB-A-SP20-Y2.3イエロー
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする