曜日別特売

使い切り温度ロガー -30~+70℃

使い切り温度ロガー -30~+70℃ - bitstrong使い切り温度ロガー -30~+70℃ - bitstrong使い切り温度ロガー -30~+70℃ - bitstrong使い切り温度ロガー -30~+70℃ - bitstrong使い切り温度ロガー -30~+70℃ - bitstrong使い切り温度ロガー -30~+70℃ - bitstrong使い切り温度ロガー -30~+70℃ - bitstrong使い切り温度ロガー -30~+70℃ - bitstrong

輸送時の温度記録や管理に適した使い捨て温度ロガー。
1 回使い捨てタイプで回収不要。
軽量かつコンパクトで設置場所を選ばず貼り付けも可能。
-30~+70℃に対応し、汎用性が高く様々なコールドチェーンに対応。
配線不要、USBポートに接続するだけの簡単操作。
PDF・CSV自動生成機能。
レポート出力後もボタンでストップするまでログを継続。
防塵・防水保護等級IP67に準拠。
RTCA/DO-160環境条件に準拠、航空輸送での使用も可能。

用途輸送時の温度記録や管理寸法(mm)95×44×7質量(g)10温度範囲(℃)-30~+70測定対象温度インターフェースUSB内蔵電池CR2032ポイント数最大記録:16000
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
精度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20212669BS-LOG-TempSS-Tiny1個±0.5
2,500
2,498
2,748(税込)
当日出荷
62856355BS-LOG-TempSSTiny20P1箱(20個)温度:±0.5
45,000
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする