セーフティレーダー

セーフティレーダー - セルスターセーフティレーダー - セルスター

新型移動オービス JMA-520、JMA-401、MSSS、レーザーオービスに受信対応!
受信感度200%アップでも誤報は60%カット!※メーカー従来モデル比較
新開発のアンテナにより新しい周波数帯を含めた幅広い周波数を受信可能になり、レーダー波の中から受信電波の特徴を判別し自動販売機や特定の車種から発生する誤報を低減しています。
光オービスにも対応し遠くからのレーザー光をより早く、より正確に受信します。
従来製品より受信距離が120%、集光率が約3倍で安定的にレーザー光を受信。これにより、より早く、より正確にレーザー光を受信することが可能になりました。※メーカー従来モデル比較
特許取得の<業界初>災害・危機管理通報サービス『災危通報』を表示!
3.2インチ画面。本体ボタン操作。パソコンを使用してGPSデータ更新も無料!
安心安全の日本製3年保証。

本体寸法(mm)106(W)X20.5(D)X55.0(H)[突起部除く]本体質量(g)117表示部本体:MVA液晶センサー加速度センサー電源電圧(V)本体:DC12/24梱包内容セーフティレーダー本体、マウントベース、ダッシュボード取付用両面テープ、アクセサリープラグ用スイッチ付DCコード、ファーストステップガイド受信周波数(GPS受信部)1561.098MHz、1575.42MHz、1598.0625MHz~1605.375MHz、レシーバー部:UHF 330~470MHz帯、VHF 154~162MHz帯、レーダー受信部:Xバンド、Kバンド受信方式GPS受信部:32chパラレル受信、レシーバー部:Low-IF image rejection architecture、レーダー受信部:ダブルスーパーヘテロダイン方式動作温度範囲(℃)本体:-10~+65(UHF/VHF部:-10~+60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29517979AR-125A
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用レーダー探知機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする