ステンレス雪平鍋

ステンレス雪平鍋 - ヒロショウステンレス雪平鍋 - ヒロショウステンレス雪平鍋 - ヒロショウステンレス雪平鍋 - ヒロショウステンレス雪平鍋 - ヒロショウステンレス雪平鍋 - ヒロショウステンレス雪平鍋 - ヒロショウステンレス雪平鍋 - ヒロショウ

清潔でサビにくい、ステンレス製の雪平鍋。
容量たっぷりの深型設計。
両側に注ぎ口がついているので、移し替えもしやすい。
計量に便利な目盛付。
手になじみやすく安心感のある天然木製のハンドル。
リング付きだから、フック掛けの収納が可能。
ガス火はもちろん、IHにもご使用いただけます。

材質本体/ステンレス鋼(SUS430)(板厚0.8mm) ハンドル/天然木内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法(cm)
満水容量(L)
深さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31444361YPS-16約36516約1.4約8.0
2,300
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
31444370YPS-18約45018約2.0約8.5
2,500
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
31444379YPS-20約50020約2.6約8.8
3,000
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
31444388YPS-22約60022約3.3約9.4
3,500
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする