曜日別特売

コントローラ内蔵ステッピングモータ”SSA-TRシリーズ” ギヤードタイプ

コントローラ内蔵ステッピングモータ”SSA-TRシリーズ” ギヤードタイプ - シナノケンシコントローラ内蔵ステッピングモータ”SSA-TRシリーズ” ギヤードタイプ - シナノケンシ

モータフランジサイズにモータ、ドライバ、コントローラを一体化しているため、入力パルスが不要です。
付属の専用アプリケーションで簡単に動作設定できます。
多彩な動作を8つのテーブルにプログラム可能です。
マイクロステップ分割(1、2、4、16)を4段階から選べます。
専用ブラケットによる高放熱設計です。

用途各種工場向け設備(製造・組立装置、検査装置、実験装置、搬送機器など)、位置決め、定速回転制御。付属品電源ケーブル(60cm)、信号ケーブル(60cm)、アプリケーションCD軸の形状片軸/Dカット基本ステップ角(°)0.18ギヤ比2025/01/10内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
軸径(Φmm)
長さ(mm)
許容トルク(N・m)
取付寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34633640SSA-TR-42D2SD440-6494Φ5100.81□42
29,700
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34633658SSA-TR-56D1SD440-6591Φ81083□60
32,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする