曜日別特売

スピードコントローラ内蔵ステッピングモータ”SSA-VRシリーズ” 標準タイプ

スピードコントローラ内蔵ステッピングモータ”SSA-VRシリーズ” 標準タイプ - シナノケンシスピードコントローラ内蔵ステッピングモータ”SSA-VRシリーズ” 標準タイプ - シナノケンシ

モータフランジサイズにモータ、ドライバ、スピードコントローラを一体化しているため、入力パルスが不要です。
付属の専用アプリケーションで運転パラメータ・I/O機能設定・デモ運転が可能です。
モータ単体で回転異常検知、自動復帰が可能です。
アナログ入力搭載で簡単に速度制御が可能です。
幅広い速度制御範囲です(0~1800r/min)。

用途各種工場向け設備(製造・組立装置、検査装置、実験装置、搬送機器など)、定速回転制御。付属品電源・信号ケーブル(60cm)、通信ケーブル(60cm)、アプリケーションCD軸の形状片軸/Dカットモーターステッピングモータ基本ステップ角(°)1.8電源ユニットDC24V内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
軸径(Φmm)
長さ(mm)
取付寸法(mm)
最大静止トルク(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34633685SSA-VR-42D4440-6656Φ584.5□420.27
25,300
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34633710SSA-VR-56D3440-6753Φ6.3580.1□56.40.88
28,400
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする