お弁当用クールファン 家事時短 粗熱取り 卓上 クリップ 最大使用約12時間

お弁当用クールファン 家事時短 粗熱取り 卓上 クリップ 最大使用約12時間 MSソリューションズ お弁当用クールファン 家事時短 粗熱取り 卓上 クリップ 最大使用約12時間 MSソリューションズ お弁当用クールファン 家事時短 粗熱取り 卓上 クリップ 最大使用約12時間 MSソリューションズ お弁当用クールファン 家事時短 粗熱取り 卓上 クリップ 最大使用約12時間 MSソリューションズ お弁当用クールファン 家事時短 粗熱取り 卓上 クリップ 最大使用約12時間 MSソリューションズ お弁当用クールファン 家事時短 粗熱取り 卓上 クリップ 最大使用約12時間 MSソリューションズ お弁当用クールファン 家事時短 粗熱取り 卓上 クリップ 最大使用約12時間 MSソリューションズ お弁当用クールファン 家事時短 粗熱取り 卓上 クリップ 最大使用約12時間 MSソリューションズ

便利なクリップ付き/上下左右に角度調整可能(手動)/風量3段階調整+リズム風/前カバーを外してお手入れ可能/USB Type-C充電

用途デスクファンとして/リビングや寝室に/熱がこもりやすいキッチンに/脱衣所や洗面所に/充電式のコードレスタイプだから、リビングや寝室はもちろん、電源が取りにくい場所でも快適に。 付属品・充電ケーブル×1(USB Type-A⇔USB Type-C)、・保証書付取扱説明書 使用方法卓上、クリップ 材質ABS+電子部品 ブラック 電源充電式リチウムイオン電池 角度調整範囲縦横360度(角度調整は手動です) 風量調整3段階+リズム風 充電時間(時間)約4 バッテリー容量(mAh)3600mAh 連続動作時間最大約12時間 定格入力DC5V/1A 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37745289 BS-MFAN01BK
3,164
2,998
3,298 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする