スリーボンド
エンジンオイルサプリメント 1927E
潤滑皮膜により、エンジンの保護と耐久性の向上が期待できます。
潤滑皮膜により、メカニカルノイズを低減します。
用途
エンジンの保護、耐久性の向上に。
トラスコ品番
553-1385
色
淡茶褐色
容量(mL)
250
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
250mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37750058
TB1927E-250
250
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください