曜日別特売

デリック ステンレス製マルチポット15cm(2.4L)

デリック ステンレス製マルチポット15cm(2.4L) - パール金属デリック ステンレス製マルチポット15cm(2.4L) - パール金属デリック ステンレス製マルチポット15cm(2.4L) - パール金属デリック ステンレス製マルチポット15cm(2.4L) - パール金属デリック ステンレス製マルチポット15cm(2.4L) - パール金属

1台5役(煮る・沸かす・あえる・揚げる・茹でる)。オール熱源対応。

材質本体:ステンレス鋼(クロム15%)、取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)、蓋:強化ガラス製器具(全面物理強化)、縁リング:ステンレス鋼、つまみ:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)質量(g)666容量(L)2.4寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)260×165×175深さ(mm)本体:135寸法(cm)15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43157129HC-676
4,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする