プロステップ
カーエアコン用冷媒
エアコン配管サイクル洗浄機能搭載カーエアコンサービスステーションR134a対応
用途
電源:単相100V 50/60Hz
定格電力(W)
380
本体質量(kg)
76
冷媒
R134a
危険等級
Ⅲ
回収能力(g/min)
120
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
230mL
充填可能量(g)
200~6700
危険物の性状
非水溶性
注意
※納品時取扱い説明必要な場合、別途費用発生(要相談)
※北海道・沖縄・離島送りの場合、別途送料発生(要相談)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44681169
PS134HFP-2
1セット
¥
1,850,000
¥
1,798,000
¥
1,977,800
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
44681196
PS134HP
1台
¥
1,630,000
¥
1,598,000
¥
1,757,800
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください