PANDUIT
熱転写プリンタ用インクリボン ハイブリッド 黒
熱転写プリンタ(TDP43ME/E)用インクリボンです。
セルフラミネートラベル、回転ラベル、コンポーネントラベル(ポリイミド、紙製)、熱収縮チューブマーカー、剥離証明ラベルの印字に適しています。
用途
熱転写プリンタ(TDP43ME/E)用リボン
トラスコ品番
814-6527
適合本体
TEP43ME/E
材質
ハイブリッド
色
黒
タイプ
ハイブリッド
寸法(mm×m)
シート:63.5×91
適合ラベル
セルフラミネートラベル、コンポーネントラベル(ポリイミド、黄褐色、紙製)、他
内容量
1箱(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57456668
RMEH2BL
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
94日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください