曜日別特売

陶器の炊飯鍋 おいしいごはんや讃

陶器の炊飯鍋 おいしいごはんや讃 - リビング陶器の炊飯鍋 おいしいごはんや讃 - リビング

陶器製炊飯鍋(1~3合用) 直火専用。
二重蓋が圧力を高め、ご飯の甘みを引き出し、ふっくらと炊きあがります。また、吹きこぼれにくい構造です。
好みに合わせて香ばしいおこげを作ることができます。
白いご飯だけでなく、お粥、炊き込みご飯、雑炊、肉じゃが、スープ、おでん、煮物、汁物、シチューなど、幅広い料理に活用できます。
温かみのある陶器製で、おしゃれなデザインのため、調理後にそのまま食卓に出すことができます。
熱しにくく冷めにくい土鍋の特性により、火加減が容易で調理時間の短縮、省エネにつながります。

用途ガス火用材質陶磁器サイズ3合炊き容量(mL)約1800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×200×175内容量1個
注意
※IH(電磁調理器)には対応しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59059126110585
オープン
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする