不織布ふきん くりふきん ブルー 3本セット

不織布ふきん くりふきん ブルー 3本セット アストロ 不織布ふきん くりふきん ブルー 3本セット アストロ 不織布ふきん くりふきん ブルー 3本セット アストロ 不織布ふきん くりふきん ブルー 3本セット アストロ 不織布ふきん くりふきん ブルー 3本セット アストロ 不織布ふきん くりふきん ブルー 3本セット アストロ 不織布ふきん くりふきん ブルー 3本セット アストロ 不織布ふきん くりふきん ブルー 3本セット アストロ

【吸水性・速乾性の良いマルチクロス】通気性、吸水性、速乾性に優れた洗って繰り返し使えるカウンタークロス。

用途【ミシン目入りで簡単にカットできる】ミシン目の入ったロールで、簡単に切り取って使いたいときにすぐ使える。【油汚れなどもサッと拭き取りが可能】油汚れなどもサッと拭き取りができる。台拭き、食器拭き、お掃除などに。【汚れたら取り替えできるので衛生的】1ロールでたっぷり50枚分。汚れが気になったら取り替えできるので衛生的。 材質ポリエステル 寸法(mm)[1本]約幅70×奥行70×高さ195・[1カット(枚)]約幅195×長さ300 ブルー 質量(g)370 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
59101580 -
オープン
1,298
1,428 (税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする