TKG
TKG 銀の頂 三層鋼ちり鍋 30cm
材質
18-0ステンレス,アルミニウム,18-8ステンレス
質量(g)
1200
内径(Φmm)
300
外径(Φmm)
315
深さ(mm)
55
底径(Φmm)
230
底面の厚さ(mm)
2.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59674311
-
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください