曜日別特売

TKG 銀の頂 三層鋼ちり鍋 32cm

TKG 銀の頂 三層鋼ちり鍋  32cm - TKG
内径(Φmm)320材質18-0ステンレス,アルミニウム,18-8ステンレス質量(g)1400外径(Φmm)340深さ(mm)56底径(Φmm)245底面の厚さ(mm)2.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59674320-320
6,700
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする