TKG
TKG 銀の頂 三層鋼もつ鍋 24cm
材質
18-0ステンレス,アルミニウム,18-8ステンレス
質量(g)
810
内径(Φmm)
240
外径(Φmm)
255
深さ(mm)
62
底径(Φmm)
160
底面の厚さ(mm)
2.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59674329
-
¥
4,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください