TKG
TKG 銀の頂 三層鋼両手鍋 30cm
ハンドル部カシメ止め。
フチ部巻きつぶし加工。
材質
18-0ステンレス,アルミニウム,18-8ステンレス
質量(g)
1300
内径(Φmm)
300
外径(Φmm)
310
深さ(mm)
94
底径(Φmm)
205
底面の厚さ(mm)
1.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59674408
-
¥
7,400
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください