TKG
TKG 銀の頂 三層鋼槌目鍋 21cm
カセットコンロ専用
材質
18-0ステンレス,アルミニウム,18-8ステンレス
質量(g)
440
内径(Φmm)
210
外径(Φmm)
215
深さ(mm)
42
底面の厚さ(mm)
2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59674426
-
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください