TKG
TKG 銀の頂 三層鋼槌目鍋 23cm
カセットコンロ専用
材質
18-0ステンレス,アルミニウム,18-8ステンレス
質量(g)
520
内径(Φmm)
230
外径(Φmm)
235
深さ(mm)
45
底面の厚さ(mm)
2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59674435
-
¥
4,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください