曜日別特売

トロワ シチューポット 20cm

トロワ シチューポット  20cm - ウルシヤマ金属工業

1.板厚1mmの全面3層構造・IHとの相性が良く、短時間で温度上昇・ステンレスが熱を蓄えムラなく加熱・熱変形に強い
2.オール熱源対応・電磁調理器、ガス、ラジエントヒーター、シーズヒーター、ハロゲンヒーター、プレートヒーター。(電子レンジ、オーブンを除く)
【食材のうま味を逃さないスチームシール効果】
加熱により食物から出た水分が、本体と蓋の密着部分に入り水の膜(スチームシール)を作ります。
少ない水分で茹でることができるので、野菜等のビタミン・栄養・うま味を逃さずに調理できます。

材質ステンレス,アルミ,フェノール樹脂高さ(mm)96質量(g)955外径(Φmm)214深さ(mm)94板厚(mm)1底径(Φmm)190満水容量(L)3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59677278TRW-20W
10,000
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする