パール金属
フィオーレ セラミック加工IH対応ガラス蓋付二食鍋
内面セラミック加工でお手入れが簡単。
2つの料理が同時に楽しめる。
つまみは菜箸やお玉が置ける形状。
オール熱源対応。
材質
表面加工/内面:セラミック塗膜加工 外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金 はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、蓋:強化ガラス製器具(全面物理強化)、縁リング:ステンレス鋼 つまみ:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)
高さ(mm)
【仕切り】67
質量(g)
2101
容量(L)
【片側】1.8
深さ(mm)
【鍋】95
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
390×320×145
寸法(cm)
28
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59903439
HC-917
¥
9,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください