リブプラス
ビストロ・セラミックIH卓上鍋 ガラス蓋付
熱伝導率がよい内面ホワイトカラーのセラミック卓上鍋。木目調のつまみには菜箸やお玉が置けて便利。調理の様子が見えるガラス蓋付き。軽いので使いやすく汚れ落ちも良い。
材質
本体/アルミニウム合金(内面:セラミック塗膜加工、外面(底面を除く):焼付け塗装)、はり底/ステンレス鋼、ガラス蓋/強化ガラス製器具(全面物理強化)、縁リング/ステンレス鋼
色
グレー
内容量
1個
注意
※IH・ガス火を含むオール熱源対応
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ(cm)
寸法(cm)
満水容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60218615
NQ-0411
0.55
16
23×18.5×8
1
オープン
¥
1,980
¥
2,178
(税込)
7日以内出荷
60218631
NQ-0412
0.85
20
28.5×23×11
2.3
オープン
¥
2,480
¥
2,728
(税込)
7日以内出荷
60218640
NQ-0413
1.17
24
31.5×27×13.5
3.7
オープン
¥
2,780
¥
3,058
(税込)
7日以内出荷
60218649
NQ-0414
1.42
26
34.5×30×13.5
4.7
オープン
¥
3,180
¥
3,498
(税込)
7日以内出荷
60218658
NQ-0415
1.85
28
37×32×14
5.5
オープン
¥
3,680
¥
4,048
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください