ステンレス 雪平鍋 18cm 容量1.84L

ステンレス 雪平鍋 18cm 容量1.84L - ランテル・メディエールステンレス 雪平鍋 18cm 容量1.84L - ランテル・メディエールステンレス 雪平鍋 18cm 容量1.84L - ランテル・メディエールステンレス 雪平鍋 18cm 容量1.84L - ランテル・メディエールステンレス 雪平鍋 18cm 容量1.84L - ランテル・メディエールステンレス 雪平鍋 18cm 容量1.84L - ランテル・メディエールステンレス 雪平鍋 18cm 容量1.84L - ランテル・メディエールステンレス 雪平鍋 18cm 容量1.84L - ランテル・メディエール

ちょっとした調理から本格料理まで、使い勝手のいいステンレス製雪平鍋です。両口注ぎ口付き、ハンドルリング付きで便利な仕様です。IH・ガス火両対応で様々なシーンで使いやすく、200Vのハイパワー熱源も対応しています。ステンレスは熱源を伝えやすく、調理にムラが出にくいうえ、錆びにくく、変色や変形にも強いので長くお使いいただけます。

用途ちょっとした調理から本格料理に。仕様IH/ガス火対応、両口注ぎ口付き、ハンドルリング付き容量(L)1.84直径(Φcm)18寸法(cm)34.5×19.4×9.5内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60164575LN-2441
オープン
3,398
3,738(税込)
欠品中
返品不可
地域運賃
出荷予定:2026年4月6日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする