二色鍋 火鍋 ハーモニーホットポット 26cm

二色鍋 火鍋 ハーモニーホットポット 26cm ランテル・メディエール 二色鍋 火鍋 ハーモニーホットポット 26cm ランテル・メディエール 二色鍋 火鍋 ハーモニーホットポット 26cm ランテル・メディエール 二色鍋 火鍋 ハーモニーホットポット 26cm ランテル・メディエール 二色鍋 火鍋 ハーモニーホットポット 26cm ランテル・メディエール 二色鍋 火鍋 ハーモニーホットポット 26cm ランテル・メディエール 二色鍋 火鍋 ハーモニーホットポット 26cm ランテル・メディエール 二色鍋 火鍋 ハーモニーホットポット 26cm ランテル・メディエール

1度に2つの味が楽しめる二色鍋です。2つの味を楽しんだ後は洗い物は1つだけで済みます。すき焼き、寄せ鍋、キムチ鍋、水炊きなどの鍋物や、煮ものなどが同時に2つ調理可能です。調理鍋・フライパンとして使うこともできるので、ごはんとおかず、スープとおかずなど同時に2品作って、そのまま食卓に出すこともできます。揚げ物を1度揚げ、2度揚げができるからパリッとおいしく油も長持ちします。カレーの甘口と辛口も同時に調理できます。

用途火鍋や二種類の料理などに。 仕様IH/ガス火対応 サイズ本体サイズ:34×30×14.5cm(外径) / 26×19(底面)×6.5cm(内仕切高さ) 板厚:3.0mm(貼り板0.4mm) ・壁厚:2.4mm ・仕切り厚さ:1.2mm 容量(L)4.6 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60164749 LN-2503
オープン
6,198
6,818 (税込)
4日以内出荷

返品不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする