二色鍋 火鍋 ハーモニーホットポット 30cm

二色鍋 火鍋 ハーモニーホットポット 30cm - ランテル・メディエール二色鍋 火鍋 ハーモニーホットポット 30cm - ランテル・メディエール二色鍋 火鍋 ハーモニーホットポット 30cm - ランテル・メディエール二色鍋 火鍋 ハーモニーホットポット 30cm - ランテル・メディエール二色鍋 火鍋 ハーモニーホットポット 30cm - ランテル・メディエール二色鍋 火鍋 ハーモニーホットポット 30cm - ランテル・メディエール二色鍋 火鍋 ハーモニーホットポット 30cm - ランテル・メディエール二色鍋 火鍋 ハーモニーホットポット 30cm - ランテル・メディエール

1度に2つの味が楽しめる二色鍋です。2つの味を楽しんだ後は洗い物は1つだけで済みます。すき焼き、寄せ鍋、キムチ鍋、水炊きなどの鍋物や、煮ものなどが同時に2つ調理可能です。調理鍋・フライパンとして使うこともできるので、ごはんとおかず、スープとおかずなど同時に2品作って、そのまま食卓に出すこともできます。揚げ物を1度揚げ、2度揚げができるからパリッとおいしく油も長持ちします。カレーの甘口と辛口も同時に調理できます。

用途火鍋や二種類の料理などに。仕様IH/ガス火対応サイズ本体サイズ:36×32×16cm(外径) / 30×23(底面)×8.5cm(内仕切高さ) 板厚:3.0mm(貼り板0.4mm) ・壁厚:2.4mm ・仕切り厚さ:1.2mm容量(L)6.8内容量1個
3月22日より値下げいたしました。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60164767LN-2506
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする