ホーロー天ぷら鍋 揚げざる&オイルポット付

ホーロー天ぷら鍋 揚げざる&オイルポット付 - ランテル・メディエールホーロー天ぷら鍋 揚げざる&オイルポット付 - ランテル・メディエールホーロー天ぷら鍋 揚げざる&オイルポット付 - ランテル・メディエールホーロー天ぷら鍋 揚げざる&オイルポット付 - ランテル・メディエールホーロー天ぷら鍋 揚げざる&オイルポット付 - ランテル・メディエールホーロー天ぷら鍋 揚げざる&オイルポット付 - ランテル・メディエールホーロー天ぷら鍋 揚げざる&オイルポット付 - ランテル・メディエールホーロー天ぷら鍋 揚げざる&オイルポット付 - ランテル・メディエール

バット、すのこ網、温度計付きのホーロー天ぷら鍋と、揚げざる、オイルポットのセットです。ホーローは熱をじんわり伝えてくれるので、油温が安定しやすく、揚げ物がカラッと軽やかに仕上がります。金属臭が出にくく、食材の香りや味を邪魔しません。スクエア型だから、使い終わった油も液ダレせずにスムーズに注ぎ出せて後片づけラクラクです。バットは下ごしらえでも、揚げ物の衣付けや、お肉や野菜の下ごしらえにもぴったりなサイズ感です。

用途美味しく揚がり、お手入れもしやすい天ぷら料理に。仕様IH/ガス火対応付属品バット、すのこ網、温度計、揚げざる、オイルポット容量(L)(天ぷら鍋)2.0、(オイルポット)1.5、(揚げざる)1.3寸法(cm)温度計:3.5×11寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)すのこ網:15.5×12.5×1、オイルポット:20×15.5×18、揚げざる:11.8×18.5×6外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)バット:25.5×16.5×3.5外寸(幅W×高さH×奥行D)(cm)25.5×16.5×8内容量1個
注意
※商品画像は他カラーを含みます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60164645LN-8005WHホワイト
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
60164661LN-8005CRMクリーム
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
60164670LN-8005GYグレー
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする