鋳物屋
アルミ両手圧力鍋
煮る、蒸す、ゆでる、炊くが1台で4役。
高圧、高温でお料理の時間が1/3に短縮。
風味を逃さず、おいしさアップ。
硬い肉、魚、豆類、玄米がすばやくお料理できる。
材質
アルミ
対応
ガスコンロ:○/IH:×
内容量
1個
関連資料:
仕様(0.29MB)
注意
※ガス火専用です
※サイズは(本体口径)×(高さ)です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
寸法(Φ×高さH)(mm)
全長(cm)
圧力(kPa)
高さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60221607
PCD-20W
掃除棒、重いオモリ、保証書、取扱説明書
410×370
(取っ手含む)57
150(2.5気圧/128℃)
(蓋無し)27
¥
156,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60221616
PCD-10W
蒸し板、掃除棒、オモリ(重/軽)、料理本(道しるべ)、注意喚起(2色)、保証書、取扱説明書
300×270
(取っ手含む)45.4
重いオモリ:130(2.5気圧/124℃)、軽いオモリ:50(1.5気圧/111℃)
(蓋無し)19.1
¥
50,700
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください