鋳物屋
アルミ片手圧力鍋
煮る、蒸す、ゆでる、炊くが1台で4役。
高圧、高温でお料理の時間が1/3に短縮。
風味を逃さず、おいしさアップ。
硬い肉、魚、豆類、玄米がすばやくお料理できる。
仕様
耐熱熱源:ガスコンロ
材質
アルミ
内容量
1個
関連資料:
仕様(0.29MB)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
炊飯容量
満水容量(L)
内径(cm)
深さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60221580
PC-28A
内鍋:約3合、直炊き:約5合
2.8
17
10
¥
25,200
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60221589
PC-45A
内鍋:約5合、直炊き:約8合
4.5
20
12
¥
27,600
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60221598
PC-60A
内鍋:約8合、直炊き:約1升
6
23
13
¥
34,800
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください