曜日別特売

デジタル表示 アルコールチェッカー 携帯ポーチ付

デジタル表示 アルコールチェッカー 携帯ポーチ付 - オーム電機デジタル表示 アルコールチェッカー 携帯ポーチ付 - オーム電機デジタル表示 アルコールチェッカー 携帯ポーチ付 - オーム電機デジタル表示 アルコールチェッカー 携帯ポーチ付 - オーム電機デジタル表示 アルコールチェッカー 携帯ポーチ付 - オーム電機

バックライト付
見やすいデジタル表示
フ~ッとひと吹き簡易測定
携帯に便利なポーチ付き

仕様測定準備時間:10~30秒付属品保証書付取扱説明書、収納用ポーチ材質ABS樹脂、PMMA測定範囲呼気中アルコール濃度:0.000~0.950mg/L(0.025mg/L未満は0.000mg/L表示)使用温度範囲(℃)10~40(結露なきこと)電源(V)DC3 単4形アルカリ乾電池×2本(別売)最小表示0.025mg/L本体質量(g)約33(電池含まず)測定精度+0.15/-0.05mg/L(アルコール濃度0.250mg/Lでの測定時)測定時間3~5秒センサー半導体ガスセンサー外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)41×106×15電池単4形アルカリ乾電池2本使用(別売)寿命センサー:購入後1年経過またはセンサー検知回数1000回以上になった場合(どちらか早い方)電池寿命約3ケ月(1日1回測定した場合)保管温度範囲(℃)0~40(結露なきこと)内容量1個
取扱説明書:(1.64MB)
注意
※「測定精度」の範囲は、工場出荷時の自主基準検査によるものです。様々な異なる環境や経年により、「測定精度」の範囲外の数値が表示される場合があります。
※ 本製品は飲酒運転の可否を判定する機器ではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60330116HB-A04-W
1,980
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルコールチェッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする