いっしょく鍋17cm

いっしょく鍋17cm - カクセーいっしょく鍋17cm - カクセーいっしょく鍋17cm - カクセーいっしょく鍋17cm - カクセーいっしょく鍋17cm - カクセーいっしょく鍋17cm - カクセーいっしょく鍋17cm - カクセー
(1件のレビュー)

一食分の鍋の素にちょうどいい!
軽量タイプで扱いやすい。
お手入れがしやすく、丈夫でサビにくいステンレス製。

材質本体/ステンレス鋼(クロム13%、底の厚さ:0.5mm)、取手・蓋・つまみ/ステンレス鋼容量満水:1.0L・深さ45mm、段までの容量/700ml質量(g)254寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)234×186×70内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60440811FSC-08
オープン
629
692(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-04
用途: なべ焼きうどん
マメ屋サービス業

最高です!! 「カクセー一食鍋」、随分検討を重ねて購入したものです。
 綺麗で軽い、取っ手が熱くない。うどんは熱々で食べれました。家内も喜んで3回連続で「なべ焼きうどん」でした。同時に購入したメラミンのレンゲで楽しい食事が出来ました。5個も購入したので孫たちにも食べさせてやりたいと言っています。 他の人のレビューに焦げ付き安いとかがありますが説明書に中火での使用が書かれています。底厚は0.5ミリです。優れものです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする