- ミニローラー モノタロウ 64174866

モノタロウ

ミニローラー

商品レビューを投稿する
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1パック(10本)
内容量1パック(10本)注文コード64174866品番-
販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
¥669
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

平面から多少の凹凸面まで、様々な塗装面でご使用できます。
大きな含みとスムーズな吐き出しで作業性が抜群です。
小回りの利くミニサイズで、入隅や狭いところで役立ちます。

用途
塗装用
サイズ
ミニ
種類
ローラー
毛丈(mm)
12
材質(ローラー部)
ポリエステル
ローラーサイズ(mm)
約65
ローラーサイズ(inch)
2
芯材
PP
生地の種類
ハイパイル
注意
※ご使用前に必ず手で余分な毛をはらってください。毛が塗装面に付着する恐れがあります。
※ミニローラーサイズに適するハンドルをご使用ください。
※ご使用のハンドル・塗料・塗装条件により、本来の性能を発揮できない場合があります。
※薬品や強溶剤の塗布には、ご使用をお控えください。
※本来の用途以外には使用しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする