和平フレイズ
なごみ丈膳 IH対応フチ付卓上鍋18cm
内面はこびりつきにくく、金属お玉が使えるマーブルコーティング。
・フチ付なのでふきこぼれにくい
・お手入れもしやすい
土鍋に比べて軽くて丈夫
IHクッキングヒーターでもガスコンロでも使えます
材質
本体:アルミニウム合金、内面:ふっ素樹脂加工(シルクウェアEL)、外面:焼付塗装
寸法(mm)
255×215×110
色
レッド
質量(g)
770
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61362029
RB-3197
¥
3,500
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください