なごみ丈膳 IH対応すきやき鍋26cm

なごみ丈膳 IH対応すきやき鍋26cm - 和平フレイズ

お家でお手軽に本格的なすき焼き料理を!
おでんや煮魚、シチューなど様々な料理に!
・ふっ素樹脂加工で汚れをおとしやすい
・アルミ製だから軽くて扱いやすい
IHクッキングヒーターでもガスコンロでも使えます

材質本体:アルミニウム合金、内面:ふっ素樹脂加工(一般ふっ素)、外面:焼付塗装寸法(mm)300×290×120ブラウン質量(g)1400内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61362047RB-3203
3,500
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする