曜日別特売

ポコフリットIH角型揚げ鍋ワイド アミ付

ポコフリットIH角型揚げ鍋ワイド アミ付 - 和平フレイズ

大きめの食材もゆったり揚げられるワイドタイプ。角型だから、エビフライなどの長い食材もゆったり揚げられます。蓋がバットになるので一石二鳥。使用後の油の移し替えは、角を伝ってスムーズに行えます。揚げモノ調理をもっと快適にすることを考えた使いやすい揚げ鍋です。

材質本体・蓋:鉄、表面加工:シリコン樹脂、アミ:クロムメッキ寸法(mm)245×170×100ブラック質量(g)950内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61362887RB-2926
4,500
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする