和平フレイズ
アルモンデIH卓上鍋18cm グリーン
テーブルぱっと華やぐ
少ない食材やあり物で作っても豪華見え
・軽くて扱いやすい
・つるんと汚れ落ち
・キッチンでも食卓でも
・ツールが置けるつまみ
IHクッキングヒーターでもガスコンロでも使えます
材質
本体:アルミニウム合金、内面・外面:セラミック塗膜加工
寸法(mm)
265×220×110
色
グリーン
質量(g)
860
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61362966
RB-3306
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください