曜日別特売

フラッコ IH対応テーブルポット26cm

フラッコ IH対応テーブルポット26cm - 和平フレイズ

おしゃれなのに使いやすい、毎日使いたくなるお鍋です
内外綿はキズがつきにくく汚れを落としやすいセラミック加工
・フラットな形状で収納に便利なガラス蓋付
・ステンレスハンドル&つまみでシックな雰囲気に
・内面はホワイトカラーでお料理がはえる
IHクッキングヒーターでもガスコンロでも使えます

材質本体:アルミニウム合金、内面・外面:セラミック塗膜加工寸法(mm)315×265×115アイボリー質量(g)1500内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61362921RB-3219
オープン
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする