曜日別特売

ベジポ IHミニ卓上鍋19(かぼちゃ)

ベジポ IHミニ卓上鍋19(かぼちゃ) - 和平フレイズ

野菜みたいなかわいいおなべ
扱いやすいミニサイズ
卓上鍋にも料理用にも、季節を問わず1年ずーっと使えます
本体・ふたがアルミ製で軽くて扱いやすい!
内面ホワイトカラーで料理が映える!
内面は汚れを落としやすいふっ素樹脂加工
IHクッキングヒーターでもガスコンロでも使えます

材質本体:アルミニウム合金、内面:ふっ素樹脂加工(シルクウェアEL)、外面:焼付塗装、ハンドルカバー:シリコーンゴム寸法(mm)255×210×135かぼちゃ質量(g)660内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61362957RB-3287
オープン
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする