和平フレイズ
烹味屋 IH対応兼用鍋22cm
ちょっとした煮物や蒸し物に。
蒸すのに便利な目皿付。
材質
本体:ステンレス鋼
寸法(mm)
340×235×210
色
シルバー
質量(g)
1400
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61454928
RB-3257
¥
4,000
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください