東亜計器
白金高温用センサ
~750℃までの高音域を安定・再現性よく計測することができます。
材質
【センサ検知、握り手部】SUS304
コード長さ(m)
0.9
温度測定精度
±(0.3+0.005ltl)℃ Pt100(クラスB)4線式
測定温度範囲(℃)
0~750
防水性
保護等級7
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61918030
TOA-PTS400HT
【検知部】Φ3.2×400
¥
43,000
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61918039
TOA-PTS1000HT
【検知部】Φ3.2×1000
¥
53,000
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください