センセカ(旧グライシンガー)
Pt100串刺しプローブ
測定範囲(℃)
-50~250
ケーブル長(m)
1
構造
【ステム】Φ3mm突刺し用、硬質ステム、高速応答
精度
クラスAA
センサータイプ
4線式Pt100薄膜タイプ
接続
4極M12コネクタ(PRO11x用)
材質(ケーブル)
PVCケーブル
ステム長(mm)
150
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61918170
AX111-I3-AA-150-L01-P-M12
¥
18,300
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
46日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください