パール金属
銀河エンボス加工ステンレス製両手鍋
内面はキズが付きにくい銀河材エンボス加工。
オール熱源対応。
材質
本体:ステンレス鋼(クロム17%)、ふた:ステンレス鋼(クロム16%)、取っ手・つまみ:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)、つまみの座板:ナイロン(耐熱温度180℃)
質量(g)
710
容量(L)
2.7
深さ(mm)
鍋:90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
315×215×145
寸法(cm)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63308616
HC-820
¥
5,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください