パール金属
フィオーレ セラミック加工IH対応ガラス蓋付二食鍋
内面セラミックカコウでお手入れが簡単。
二つの料理が同時に楽しめる。
つまみは菜箸やお玉が置ける形状。
オール熱源対応。
材質
表面加工/内面:セラミック塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、蓋:強化ガラス製器具(全面物理強化)、縁リング:ステンレス鋼、つまみ:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)
高さ(mm)
57(仕切り)
質量(g)
1688
容量(L)
片側:1.3
深さ(mm)
85(鍋)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
370×300×130
寸法(cm)
26
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66488707
HC-916
¥
8,200
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください