リブプラス
COSY-ICE IH キャセロール
毎日使いたくなるデザイン鍋シリーズ。丈夫なアルミダイキャスト。一体成型で洗いやすい。シリコーン縁ガラス蓋付。
材質
本体/アルミニウム合金、はり底/ステンレス鋼、ハンドル・つまみ/フェノール樹脂、ふた/全面物理強化ガラス蓋、ガラス蓋縁部分/シリコーン
色
アイボリー
表面処理
内面/ふっ素樹脂塗膜加工、外面/焼付け塗装
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
寸法(cm)
深さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66621750
NM-5011
(約)1060
20
(約)34.4×17.8×12.3
内面:(約)8.5
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
66621759
NM-5012
(約)1420
24
(約)36.2×20.7×12.8
内面:(約)11.5
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください