リブプラス
COSY-ICE IH ソースパン
毎日使いたくなるデザイン鍋シリーズ。丈夫なアルミダイキャスト。一体成型で洗いやすい。シリコーン縁ガラス蓋付。
材質
本体/アルミニウム合金、はり底/ステンレス鋼、ハンドル・つまみ/フェノール樹脂、ふた/全面物理強化ガラス蓋、ガラス蓋縁部分/シリコーン
色
アイボリー
表面処理
内面/ふっ素樹脂塗膜加工、外面/焼付け塗装
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
寸法(cm)
深さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66621725
NM-5009
(約)810
16
(約)38.2×15×10
内面:(約)8
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
66621741
NM-5010
(約)970
18
(約)36×18.7×5.5(持ち手含む)
内面:(約)8.5
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください