曜日別特売

カローテ チタンコートブラック IH キャセロール

カローテ チタンコートブラック IH キャセロール - リブプラス

内面チタンコーティング(内面凹凸加工)仕様でより長持ち。底面が広く使いやすい。木目調の新形状ハンドル。ガラス蓋なので料理の様子がよく見える。

材質本体/アルミニウム合金、はり底/ステンレス鋼、ハンドル・つまみ/フェノール樹脂、ふた/全面物理強化ガラス蓋ブラック質量(g)(約)1480サイズ(cm)24表面処理内面/ふっ素樹脂塗膜加工(チタンコーティング)、外面/焼付け塗装寸法(cm)(約)35×25×12.4深さ(cm)内面:(約)12内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66622091NM-5109
オープン
5,998
6,598(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする