TAMAKI
超軽量直火浅鍋
重い鍋をコンロから上げ下げするのは、ちょっと負担。そんな鍋料理のネガティブなことを、超軽量土鍋がやさしく解決しました。
電子レンジ対応
家庭用食洗機対応
オーブン対応
ガスレンジ対応
ハロゲンヒーター対応
材質
蓋:硬質陶器、本体:高耐熱セラミック
容量(mL)
2250
質量(g)
1750
規格
9号
寸法(cm)
32×27×H15.5
内容量
1個
注意
※サイズ・重量には若干の誤差がございます。
※IH調理機には対応しておりません。
※目止め不要。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66640476
T-960349
ホワイト
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66640485
T-942406
モカ
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください