TAMAKI
土鍋9号用すのこ
サーマテック土鍋の9号サイズでお使いいただける、蒸し料理用すのこです。
材質
硬質陶器
色
ブラック
規格
9号
寸法(cm)
Φ28.5xH5.1
電子レンジ
対応:○
食器洗浄機
対応
内容量
1個
注意
※サイズ・重量には若干の誤差がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66640501
T2010-200
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください